商品レビューを投稿する内容量1個仕様範囲:Harmony●シリーズ:XVM●軽元素の数:3●レンズ色:緑、オレンジ、赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能の:あり●デシベル/1m:85dB●取付けスタイル:ベース取り付け●高さ:250mm●ベース直径:47mm●接続タイプ:ケーブル●ハウジング色:白注文コード47567285品番XVMB2R5A5GSSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。