積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Harmony●シリーズ:XVM●軽元素の数:3●レンズ色:緑、オレンジ、赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能の:あり●取付けスタイル:ベース取り付け●高さ:486mm●ベース直径:71mm●接続タイプ:ケーブル●ハウジング色:白 注文コード47567294 品番XVMB2RA5GHSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1〜4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB〜最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。

仕様範囲:Harmony●シリーズ:XVM●軽元素の数:3●レンズ色:緑、オレンジ、赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能の:あり●取付けスタイル:ベース取り付け●高さ:486mm●ベース直径:71mm●接続タイプ:ケーブル●ハウジング色:白 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする