XVMB2RGSSB 信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック 47567364

信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)192
内容量1個注文コード47567364品番XVMB2RGSSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。

質量(kg)0.404赤・緑高さ(mm)192取付方式L金具付ポール段数2段消費電力(W)4外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする