曜日別特売
XVC6B2 積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック 47567565

積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様範囲:Harmony●シリーズ:Harmony XVC6●軽元素の数:2●レンズ色:赤/オレンジ●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:Tube●高さ:468.3mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:600mm●接続タイプ:Cable●電源電圧:24 V ac/dc●EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN/IEC 61000-6-4、EN/IEC 61140準拠クラスI. CE、UL、CSA、CCC、Gost認定申請中. Schneider XVC6設定済み信号タワー. Schneider XVC6シリーズは、半導体工場、ベルトコンベア、商業部門における食品 / 飲料の小型販売機向けに設計された頑丈なケーブル接続済み信号タワーです。. 直径60 mm、半導体工場、ベルトコンベア、商業部門における食品 / 飲料の小型販売機での使用に最適 超高輝度LED照明(点灯 / 点滅) 点滅機能を配線により選択可能 ベース取り付け / 取り付けサポートチューブ(金具付) ケーブル接続済み、すぐに設置及び使用可能 簡単で安全な取り付け ブザー搭載型の製品では、ケーブル接続の変更で信号タイプ(連続 / 断続)を切り替え可能注文コード47567565品番XVC6B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。

仕様範囲:Harmony●シリーズ:Harmony XVC6●軽元素の数:2●レンズ色:赤/オレンジ●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:Tube●高さ:468.3mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:600mm●接続タイプ:Cable●電源電圧:24 V ac/dc●EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN/IEC 61000-6-4、EN/IEC 61140準拠クラスI. CE、UL、CSA、CCC、Gost認定申請中. Schneider XVC6設定済み信号タワー. Schneider XVC6シリーズは、半導体工場、ベルトコンベア、商業部門における食品 / 飲料の小型販売機向けに設計された頑丈なケーブル接続済み信号タワーです。. 直径60 mm、半導体工場、ベルトコンベア、商業部門における食品 / 飲料の小型販売機での使用に最適 超高輝度LED照明(点灯 / 点滅) 点滅機能を配線により選択可能 ベース取り付け / 取り付けサポートチューブ(金具付) ケーブル接続済み、すぐに設置及び使用可能 簡単で安全な取り付け ブザー搭載型の製品では、ケーブル接続の変更で信号タイプ(連続 / 断続)を切り替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする