信号灯タワー Schneider Electric 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Harmony 、 シリーズ:Harmony XVC1 、 軽元素の数:1 、 レンズ色:赤 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 多機能の:あり 、 取付けスタイル:Surface Mount 、 高さ:216mm 、 ベース直径:100mm 、 接続ケーブル長さ:500mm 、 接続タイプ:Cable 、 最小温度:-30℃ 、 ブザータイプは垂直に取り付けできます。アクセサリ ; 704-3837 704-3837 、 ; 704-3846 704-3846 を参照してください. Schneider XVC1設定済み信号タワー. Schneider XVC1シリーズは、産業用途及び機械工具向けに設計された頑丈なケーブル接続済み信号タワーです。. 直径100 mm、産業用途及び機械工具に最適 超高輝度LED照明(点灯 / 点滅) 点滅機能を配線により選択可能 ベース取り付け、ケーブル接続済み、すぐに設置及び使用可能 簡単で安全な取り付け ブザー搭載型の製品では、ケーブル接続の変更で信号タイプ(連続 / 断続)を切り替え可能 サイレン搭載型の製品では、スイッチ / 外部デジタル出力 x 4のいずれかを使用して16種類のメロディから選択可能 音声信号のボリュームを調整できるベースのポテンショメータ 注文コード47567705 品番XVC1B1K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Harmony 、 シリーズ:Harmony XVC1 、 軽元素の数:1 、 レンズ色:赤 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 多機能の:あり 、 取付けスタイル:Surface Mount 、 高さ:216mm 、 ベース直径:100mm 、 接続ケーブル長さ:500mm 、 接続タイプ:Cable 、 最小温度:-30℃ 、 ブザータイプは垂直に取り付けできます。アクセサリ ; 704-3837 704-3837 、 ; 704-3846 704-3846 を参照してください. Schneider XVC1設定済み信号タワー. Schneider XVC1シリーズは、産業用途及び機械工具向けに設計された頑丈なケーブル接続済み信号タワーです。. 直径100 mm、産業用途及び機械工具に最適 超高輝度LED照明(点灯 / 点滅) 点滅機能を配線により選択可能 ベース取り付け、ケーブル接続済み、すぐに設置及び使用可能 簡単で安全な取り付け ブザー搭載型の製品では、ケーブル接続の変更で信号タイプ(連続 / 断続)を切り替え可能 サイレン搭載型の製品では、スイッチ / 外部デジタル出力 x 4のいずれかを使用して16種類のメロディから選択可能 音声信号のボリュームを調整できるベースのポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする