内容量1個
仕様範囲:Harmony 、 シリーズ:Harmony XVC1 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:赤/緑/オレンジ 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのコンポーネント:サイレン 、 多機能の:あり 、 デシベル/1m:102dB 、 取付けスタイル:Surface Mount 、 高さ:449mm 、 ベース直径:130mm 、 接続ケーブル長さ:500mm 、 接続タイプ:Cable 、 最大温度:+50℃ 、 ブザータイプは垂直に取り付けできます。アクセサリ ; 704-3837 704-3837 、 ; 704-3846 704-3846 を参照してください. Schneider XVC1設定済み信号タワー. Schneider XVC1シリーズは、産業用途及び機械工具向けに設計された頑丈なケーブル接続済み信号タワーです。. 直径100 mm、産業用途及び機械工具に最適 超高輝度LED照明(点灯 / 点滅) 点滅機能を配線により選択可能 ベース取り付け、ケーブル接続済み、すぐに設置及び使用可能 簡単で安全な取り付け ブザー搭載型の製品では、ケーブル接続の変更で信号タイプ(連続 / 断続)を切り替え可能 サイレン搭載型の製品では、スイッチ / 外部デジタル出力 x 4のいずれかを使用して16種類のメロディから選択可能 音声信号のボリュームを調整できるベースのポテンショメータ
注文コード47567757
品番XVC1B3HK