信号灯タワーWerma 24V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Kompakt●軽元素の数:2●レンズ色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:ベース取り付け●高さ:140.5mm●ベース直径:37.5mm●接続ケーブル長さ:2m●接続タイプ:ケーブル●ハウジング色:黒●Kompakt 37 LED信号タワー. KOMPAKT 37はスリムラインのLED信号タワーです。黒のハウジングにカラーレンズが付いたバージョンと、金属仕上げに透明のレンズが付いたバージョンの、2つのバージョンが揃っています。 カラーレンズの信号タワーは、最大限の色の強度を提供するカラーLEDを搭載しており、あまり明るくない環境で特に効果的です。 ただし明るい日光の下では、カラーレンズと点灯したカラーレンズの見分けが難しくなります。 この場合には、「オン」の場合にのみ色が付くため「オフ」の場合には点灯していると間違うことのない、透明レンズの信号タワーが適しています。 直径わずか37.5 mmのKOMPAKT 37は、スペースが限られた小型のマシンや器具に最適です。 また信号タワーのキャップに85dBブザーが内蔵された、警告を音でも知らせるバージョンも用意されています。. 組み立て済み信号タワー、最大5層 各ライト層には8個のLED LEDパーマネントライト ブザー付き又はなし M12プラグ付き又はケーブル接続 IP65保護 非常に低い電力消費で、最大50,000時間の寿命 メンテナンスフリーのLED 注文コード47567827 品番69812075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Kompakt●軽元素の数:2●レンズ色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:ベース取り付け●高さ:140.5mm●ベース直径:37.5mm●接続ケーブル長さ:2m●接続タイプ:ケーブル●ハウジング色:黒●Kompakt 37 LED信号タワー. KOMPAKT 37はスリムラインのLED信号タワーです。黒のハウジングにカラーレンズが付いたバージョンと、金属仕上げに透明のレンズが付いたバージョンの、2つのバージョンが揃っています。 カラーレンズの信号タワーは、最大限の色の強度を提供するカラーLEDを搭載しており、あまり明るくない環境で特に効果的です。 ただし明るい日光の下では、カラーレンズと点灯したカラーレンズの見分けが難しくなります。 この場合には、「オン」の場合にのみ色が付くため「オフ」の場合には点灯していると間違うことのない、透明レンズの信号タワーが適しています。 直径わずか37.5 mmのKOMPAKT 37は、スペースが限られた小型のマシンや器具に最適です。 また信号タワーのキャップに85dBブザーが内蔵された、警告を音でも知らせるバージョンも用意されています。. 組み立て済み信号タワー、最大5層 各ライト層には8個のLED LEDパーマネントライト ブザー付き又はなし M12プラグ付き又はケーブル接続 IP65保護 非常に低い電力消費で、最大50,000時間の寿命 メンテナンスフリーのLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする