内容量1個
仕様電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:10Ω 、 長さ:18mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:18 x 4.6 mm 、 線形加速度 / 振動スイッチ. 急激な速度変化の検出に使用される、通常時開コンタクトの振動スイッチ スチール金めっきケース 作動レベルの選択: 2G ( ; 455-3665 455-3665 )、5G ( ; 289-7935 289-7935 )、10G ( ; 455-3643 455-3643 ) 寸法: 長さ18 mm ( ピンを含む)本体径4.6 mm
注文コード47568046
品番ASLS 10.0