振動センサ Assemtech

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:10Ω 、 長さ:18mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:18 x 4.6 mm 、 線形加速度 / 振動スイッチ. 急激な速度変化の検出に使用される、通常時開コンタクトの振動スイッチ スチール金めっきケース 作動レベルの選択: 2G ( ; 455-3665 455-3665 )、5G ( ; 289-7935 289-7935 )、10G ( ; 455-3643 455-3643 ) 寸法: 長さ18 mm ( ピンを含む)本体径4.6 mm 注文コード47568055 品番ASLS 2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:10Ω 、 長さ:18mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:18 x 4.6 mm 、 線形加速度 / 振動スイッチ. 急激な速度変化の検出に使用される、通常時開コンタクトの振動スイッチ スチール金めっきケース 作動レベルの選択: 2G ( ; 455-3665 455-3665 )、5G ( ; 289-7935 289-7935 )、10G ( ; 455-3643 455-3643 ) 寸法: 長さ18 mm ( ピンを含む)本体径4.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする