振動センサ Assemtech

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:200 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:100Ω 、 長さ:8.99mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.99 x 4.72 mm 、 運動 / 振動センサ - 標準 / ミニチュア. センサは、状態が瞬間的に変化して、不安定な状態になると反応します(N/OからN/Cへ、又はその逆)。 デバイスで吸収されるエネルギーの量に応じて安定化するまでの時間が異なります。N/C出力用に取り付けを選択しない限り、安定した状態はランダムになります。 位置感応性なし アナログ又はデジタル回路 金めっきスチールボディ 注文コード47568064 品番AU2401-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:200 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:100Ω 、 長さ:8.99mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.99 x 4.72 mm 、 運動 / 振動センサ - 標準 / ミニチュア. センサは、状態が瞬間的に変化して、不安定な状態になると反応します(N/OからN/Cへ、又はその逆)。 デバイスで吸収されるエネルギーの量に応じて安定化するまでの時間が異なります。N/C出力用に取り付けを選択しない限り、安定した状態はランダムになります。 位置感応性なし アナログ又はデジタル回路 金めっきスチールボディ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする