内容量1個
仕様電流 Max:200 mA 、 最大AC電圧:24V 、 長さ:9.6mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:9 x 4.8 mm 、 運動 / 振動センサ - 標準 / ミニチュア. センサは、状態が瞬間的に変化して、不安定な状態になると反応します(N/OからN/Cへ、又はその逆)。 デバイスで吸収されるエネルギーの量に応じて安定化するまでの時間が異なります。N/C出力用に取り付けを選択しない限り、安定した状態はランダムになります。 位置感応性なし アナログ又はデジタル回路 金めっきスチールボディ
注文コード47568073
品番AU2401-7