振動センサ Assemtech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:200 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:100Ω 、 長さ:8.99mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.99 x 4.72 mm 、 半径方向、軸方向、Uデザイン. 2ボールアクチュエータを使用しているこれらのスイッチは、位置の影響をまったく受けることなく、停止時に閉じた状態を維持する利点があります。. 2ボールアクチュエータデザイン MS24 (例: 品番 ; 618-7513 618-7513 )製品よりも影響を受けにくいタイプ 金めっき 注文コード47568098 品番AU2402-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:200 mA 、 最大AC電圧:24V 、 接触抵抗:100Ω 、 長さ:8.99mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.99 x 4.72 mm 、 半径方向、軸方向、Uデザイン. 2ボールアクチュエータを使用しているこれらのスイッチは、位置の影響をまったく受けることなく、停止時に閉じた状態を維持する利点があります。. 2ボールアクチュエータデザイン MS24 (例: 品番 ; 618-7513 618-7513 )製品よりも影響を受けにくいタイプ 金めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする