内容量1個
仕様電流 Max:200 mA 、 最大AC電圧:24V 、 長さ:8.9mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.9 x 4.8 mm 、 半径方向、軸方向、Uデザイン. 2ボールアクチュエータを使用しているこれらのスイッチは、位置の影響をまったく受けることなく、停止時に閉じた状態を維持する利点があります。. 2ボールアクチュエータデザイン MS24 (例: 品番 ; 618-7513 618-7513 )製品よりも影響を受けにくいタイプ 金めっき
注文コード47568107
品番AU2402-7