Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
振動センサ Assemtech
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流 Max:1 A 、 最大AC電圧:120V 、 接触抵抗:5Ω 、 長さ:20.7mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:20.7 x 8.2 mm
注文コード
47568116
品番
CM4400-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流 Max:1 A 、 最大AC電圧:120V 、 接触抵抗:5Ω 、 長さ:20.7mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:20.7 x 8.2 mm