振動センサ Monitran

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:20 mA 、 最大DC電圧:32V 、 長さ:43mm 、 幅:27mm 、 深さ:27mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 寸法:27 x 43 mm 、 MTN1185Iシリーズ4 → 20 mA ATEX認定取得加速度計. ATEX Group I及びII認定 ISデータコレクタ、石油、鉱物などで使用 PLCインターフェイス用4 → 20 mA出力 出力はRMS速度(mm/s)に比例 速度レンジ0 → 10 mm/s (533-2368)タイプと0 → 25 mm/s (533-2374)タイプを用意 周波数 2 Hz → 1 KHz ダイナミックレンジ: 50 g(ピーク) 5 m外装PTFEケーブル IP 67ステンレススチールボディケース 接着剤又はM8スタッドで取り付け 寸法 (DxL): 27 x 43 mm 注文コード47568213 品番MTN/1185ICQ-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:20 mA 、 最大DC電圧:32V 、 長さ:43mm 、 幅:27mm 、 深さ:27mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 寸法:27 x 43 mm 、 MTN1185Iシリーズ4 → 20 mA ATEX認定取得加速度計. ATEX Group I及びII認定 ISデータコレクタ、石油、鉱物などで使用 PLCインターフェイス用4 → 20 mA出力 出力はRMS速度(mm/s)に比例 速度レンジ0 → 10 mm/s (533-2368)タイプと0 → 25 mm/s (533-2374)タイプを用意 周波数 2 Hz → 1 KHz ダイナミックレンジ: 50 g(ピーク) 5 m外装PTFEケーブル IP 67ステンレススチールボディケース 接着剤又はM8スタッドで取り付け 寸法 (DxL): 27 x 43 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする