振動センサ Monitran

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:8 mA 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 寸法:14 x 14 x 14 mm 、 MTN/1800モデル分析. R&D、PCB試験、モデル分析 1000 mV/g +/-5 % 周波数5 Hz → 12 KHz +/-10 Gダイナミック加速レンジ 公称バイアス電圧12 V dc BNCプラグ接続 IP65シーリング 蜜蝋又は接着剤で取り付け 寸法(L x W x H): 14 x 14 x 14 mm 注文コード47568229 品番MTN/1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149,182
販売価格(税別)
135,620
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:8 mA 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 寸法:14 x 14 x 14 mm 、 MTN/1800モデル分析. R&D、PCB試験、モデル分析 1000 mV/g +/-5 % 周波数5 Hz → 12 KHz +/-10 Gダイナミック加速レンジ 公称バイアス電圧12 V dc BNCプラグ接続 IP65シーリング 蜜蝋又は接着剤で取り付け 寸法(L x W x H): 14 x 14 x 14 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする