振動センサ Monitran

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:8 mA 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+140℃ 、 寸法:50 x 19 x 19 mm 、 MTN/1830SM8小型低プロファイル、M8取り付け金具付き. 機械工具及び製紙機械に使用 公称100 mV/g +/-10 % @ 80 Hz 周波数2 Hz → 9 KHz 公称バイアス電圧12 V dc 電気ノイズ最大0.1 mg 5 m PTFEケーブル - ステンレススチール編組被覆 M8 x 25 mm取り付けボルト IP 67ステンレススチールボディケース 寸法 (LxWxH): 50 x 19 x 19 mm 注文コード47568238 品番MTN/1830SM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,726
販売価格(税別)
70,660
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:8 mA 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+140℃ 、 寸法:50 x 19 x 19 mm 、 MTN/1830SM8小型低プロファイル、M8取り付け金具付き. 機械工具及び製紙機械に使用 公称100 mV/g +/-10 % @ 80 Hz 周波数2 Hz → 9 KHz 公称バイアス電圧12 V dc 電気ノイズ最大0.1 mg 5 m PTFEケーブル - ステンレススチール編組被覆 M8 x 25 mm取り付けボルト IP 67ステンレススチールボディケース 寸法 (LxWxH): 50 x 19 x 19 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする