新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47568308
品番
D3S6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:AX 14●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:580mV●長さ:7mm●幅:4.4mm●高さ:4.4mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A●ショットキバリアダイオード,新電元