新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 860mV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47568317
品番
D1FT10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:860mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●ショットキバリアダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)
対応