新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47568335
品番
D1FT10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:1F 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4.4mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:1.9mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ショットキバリアダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)
対応