新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
新電元工業, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47568457
品番
SG30SC4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, Shindengen
RoHS指令(10物質対応)
対応