新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin M1F シリコンジャンクション 1.1V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47568484
品番
M1FE60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:M1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.8mm●幅:1.8mm●高さ:1.4mm●寸法:2.8 x 1.8 x 1.4mm●一般整流ダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)
対応