新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47568509
品番
SF20L60U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元
RoHS指令(10物質対応)
対応