進工業 シャント抵抗器, 3.75×2mm, 1W, 40mΩ, ±1%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード47568554品番RL3720WT-R040-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様抵抗:40mΩ 、 パッケージ/ケース:0815 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:0 → +350ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:2 x 3.75 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:3.75mm 、 高さ:0.5mm 、 ケーススタイル:モールド 、 電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする