仕様抵抗:1mΩ パッケージ/ケース:0603 許容差:±0% 寸法:1.6 0.8 0.3mm 長さ:1.6mm 奥行き:0.8mm 高さ:0.3mm シリーズ:YJP 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+125℃ ケーススタイル:モールド Susumu YGPシリーズ高電流薄膜チップ抵抗器. Susumu YJPシリーズ電流検出抵抗器(ジャンパ)では、0603サイズで抵抗値0.3 mΩ未満、電流10 A超のジャンパを使用します。電流を変更する場合に、電源ラインの変更、配線、及び回路設計をシンプルにします。動作温度範囲内で0.3 mΩ未満。ジャンパリードが不要な表面実装型。高い周波数での優れた性能。特長. ジャンパリードが不要な表面実装型 高電流回路で電圧降下 電流損失の低減に有効 -40 125 ℃の動作温度で高い安定性 ハロゲンフリー. 用途. スマートフォン 携帯電話 車載電子部品 サーバー PC 電源
RoHS指令(10物質対応)対応