制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、スナップ式 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:3NO / NC 、 補助接点の数:4 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能 注文コード47570103 品番3RH2131-1JB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、スナップ式 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:3NO / NC 、 補助接点の数:4 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする