内容量1個
仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、スナップ式 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:3NO / NC 、 補助接点の数:4 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流≧1 mA、電圧≧17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能
注文コード47570128
品番3RH2131-2JB40