内容量1個
仕様モーター定格電流:11 A 、 制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:22 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、スナップ式 、 シリーズ:3RT2 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 ターミナルタイプ:ケージクランプ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 接触器 - 3RT範囲、ねじ接続. Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
注文コード47570198
品番3RT2017-2HB42