制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:41 A 、 制御電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:60 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、スナップ式 、 シリーズ:3RT2 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:130mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 接触器 - 3RT範囲、ねじ接続. Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション 注文コード47570225 品番3RT2035-1AC20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:41 A 、 制御電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:60 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、スナップ式 、 シリーズ:3RT2 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:130mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 接触器 - 3RT範囲、ねじ接続. Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする