シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47570338
品番
CAD32FE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2
RoHS指令(10物質対応)
対応