内容量1個
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2KN●通常の状態の構成:4NO●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●リレーはポジティブガイドされます。. スクリュークランプによる制御リレー. タイトな接続を維持 Vacタイプの電力消費: 4.5 VA Vdcタイプの電力消費: 2.4 W 定格電流: 10 A(Ith) 振動 / 温度サイクルへの耐性 DIN又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適
注文コード47570356
品番CA2KN40P72