制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2KN●通常の状態の構成:3NO / NC●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-25 → +50 ℃●リレーはポジティブガイドされます。. スクリュークランプによる制御リレー. タイトな接続を維持 Vacタイプの電力消費: 4.5 VA Vdcタイプの電力消費: 2.4 W 定格電流: 10 A(Ith) 振動 / 温度サイクルへの耐性 DIN又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適 注文コード47570417 品番CA2KN31P7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2KN●通常の状態の構成:3NO / NC●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-25 → +50 ℃●リレーはポジティブガイドされます。. スクリュークランプによる制御リレー. タイトな接続を維持 Vacタイプの電力消費: 4.5 VA Vdcタイプの電力消費: 2.4 W 定格電流: 10 A(Ith) 振動 / 温度サイクルへの耐性 DIN又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする