シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:コネクタ●幅:27mm●動作温度範囲:-25 → +50 ℃●ミニ制御リレー - SK. 10 A (周囲温度最大55℃) 35 mm DINレールに取り付け 幅 27 mm スクリュークランプ端子
注文コード
47570523
品番
CA2SK20U7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け●シリーズ:CA2SK●通常の状態の構成:2NO●ターミナルタイプ:コネクタ●幅:27mm●動作温度範囲:-25 → +50 ℃●ミニ制御リレー - SK. 10 A (周囲温度最大55℃) 35 mm DINレールに取り付け 幅 27 mm スクリュークランプ端子