商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V ac●取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け●シリーズ:CA3KN●通常の状態の構成:3NO / NC●ターミナルタイプ:ねじ●幅:1.77インチ●リレーはポジティブガイドされます。. スクリュークランプによる制御リレー. タイトな接続を維持 Vacタイプの電力消費: 4.5 VA Vdcタイプの電力消費: 2.4 W 定格電流: 10 A(Ith) 振動 / 温度サイクルへの耐性 DIN又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適注文コード47570618品番CA3KN31BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)