制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V dc●シリーズ:CA4KN●通常の状態の構成:4NO●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●低電力消費制御リレー、1.8 W. PLC出力で使用。 LEDインジケータ、サプレッション機能内蔵(1.8 W)、及びワイドレンジコイル0.7 → 1.3 x 定格電圧。. 使用カテゴリAC-1:20 A ねじクランプ接続 寸法(H x W x D) 58 x 45 x 57 mm 注文コード47570776 品番CA4KN40BW3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●コンタクトの定格電圧:690 V dc●シリーズ:CA4KN●通常の状態の構成:4NO●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●低電力消費制御リレー、1.8 W. PLC出力で使用。 LEDインジケータ、サプレッション機能内蔵(1.8 W)、及びワイドレンジコイル0.7 → 1.3 x 定格電圧。. 使用カテゴリAC-1:20 A ねじクランプ接続 寸法(H x W x D) 58 x 45 x 57 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする