内容量1個
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2
注文コード47570889
品番CAD32C7