内容量1個
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount●シリーズ:CAD5●通常の状態の構成:5NO●ターミナルタイプ:Screw●幅:1.77インチ●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2
注文コード47571056
品番CAD50EL