積層式表示灯 Schneider Electric 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47571187 品番XVGU3SHAV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Harmony●シリーズ:Harmony XVG●軽元素の数:3●レンズ色:クリア●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能の:あり●デシベル/1m:85dB●取付けスタイル:チューブ●高さ:100mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:1.8m●接続タイプ:ケーブル●IP評価:IP42●CE認定で、EN61000-6-2及びEN61000-6-4に適合しています。. マルチカラーLED 3個とクリアレンズ、2トーンブザー、接続が簡単な組み立て済みUSBケーブル、確実に接続するためのUSBケーブルクランプ、及び取り付け装置が揃っています。. Schneider Electric Harmony XVGU信号タワー. Schneider ElectricのHarmony XVGU USB信号タワーは、MagelisTMシリーズの高度なHMIパネルに対応する設計になっています。 状態及びパターンは、HMIアプリケーションで直接設定や変更が行われます。 マシン又は設備の動作ステータスは、カラーLEDユニットで視覚的に、2トーンブザーで聴覚的に示されます。 Harmony XVGU信号タワーは、配線を簡素化するために組み立て済みUSBケーブルも備えているので、HMIパネルに簡単に組み込むことができます。. 特長と利点:. 設定値は、組み込み時のHMIアプリケーションの設定画面から選択 この3段のマルチカラーLEDでは、各種信号要件に応じてさまざまな色の組み合わせ(赤、オレンジ、緑、青)を設定可能 360 °の視認性 2トーンブザーの音量とアラームタイプ(4種類登録済み)は設定が簡単 最大85 dB 1つのユニットでさまざまな構成にカスタマイズ可能. 用途. Harmony XVGU USB信号タワーは、織物、包装、荷物搬送などの分野での屋内用途に最適です。 この信号タワーは、金属工具、プラスチック押し出し機械、及び組み立てラインで使用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする