Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47571223
品番
11G4863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Orange●シリーズ:BF●コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO / NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.1 → 3s●タイミング範囲の数:1●ターミナルタイプ:ねじ●取付けスタイル:フロント
RoHS指令(10物質対応)
対応