Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47571239
品番
11G48630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,419
販売価格(税別)
¥
21,290
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Orange●シリーズ:BF●コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO / NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:1 → 30s●タイミング範囲の数:1●ターミナルタイプ:ねじ●取付けスタイル:フロント
RoHS指令(10物質対応)
対応