Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Orange●シリーズ:BF●コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO / NC●タイマー機能:アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ:0.1 → 3s●タイミング範囲の数:1●ターミナルタイプ:ねじ●取付けスタイル:フロント
注文コード
47571257
品番
11G4853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,681
販売価格(税別)
¥
19,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Orange●シリーズ:BF●コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO / NC●タイマー機能:アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ:0.1 → 3s●タイミング範囲の数:1●ターミナルタイプ:ねじ●取付けスタイル:フロント
RoHS指令(10物質対応)
対応