Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
接触器リレー Lovato RFE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーター定格電流:6.4 → 32 A 、 コンタクトの定格電流:32 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RFE 、 許容入力:30 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47571388
品番
RFE453200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーター定格電流:6.4 → 32 A 、 コンタクトの定格電流:32 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RFE 、 許容入力:30 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-25℃