Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47571467
品番
11BG0031A024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護
RoHS指令(10物質対応)
対応