5105BB 絶縁バリア PR Electronics 1, 2チャンネル アナログ出力 PR Electronics 47571993

絶縁バリア PR Electronics 1, 2チャンネル アナログ出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47571993 品番5105BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1, 2 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5105Bタイプ - Ex絶縁ドライバ. 5105Bは、危険区域に取り付けられたI/Pコンバータ及びディスプレイに送信される電流信号に対する安全バリアです。 このコンバータのゲイン及びオフセットは、マイクロプロセッサテクノロジーに基づいています。 アナログ信号は、25 ms未満の応答時間で送信されます。. Ex絶縁ドライバ アナログ電流 / 電圧信号の1:1又は信号変換 1チャンネルモデル、3ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 20種類のプログラム可能な測定範囲 入力、出力、及び電源はフロートでガルバニック絶縁 AC又はDCによるユニバーサル供給 危険区域(Ex / 本質安全区域)での取り付けに対応 DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする