仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1, 2 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5104Bタイプ - Exリピータ / 電源. 5104Bは、危険区域のアナログ電流 / 電圧信号用の安全バリアです。 このリピータのゲイン及びオフセットは、マイクロプロセッサテクノロジーに基づいています。 アナログ信号は、25 ms未満の応答時間で送信されます。. Exリピータ及び電源 アナログ電流 / 電圧信号の1:1又は信号変換 1チャンネルモデル、3ポート3.75 kV acガルバニック絶縁(品番 ; 796-7004 796-7004 ) 2チャンネルモデル、5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁(品番 ; 796-6954 796-6954 ) 2線トランスミッタ用の供給電圧及び安全バリア ループ供給 > 危険区域で17.1 V 20種類のプログラム可能な測定範囲 入力、出力、及び電源はフロートでガルバニック絶縁 出力は、アクティブ電流 / 電圧トランスミッタ又は2線トランスミッタとして接続可能 AC又はDCによるユニバーサル供給 危険区域での取り付けに対応 DINレール取り付け