仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1, 2 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 9116Bタイプ - Exユニバーサルコンバータ. 9116Bは、1チャンネルのユニバーサルコンバータです。 この装置は、温度、電圧、ポテンショメータ及びリニア抵抗信号の変換とスケーリングを行います。. 1チャンネルユニバーサルコンバータ RTD、TC、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 縮小Uo Exデータ ; アクティブ入力信号に8.3 V アクティブ / パッシブ mA 出力及びリレー出力 設定とモニタリングには取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用。プロセス較正及び信号シミュレーション ディスプレイフロントを用いて、同種の別装置へ設定をコピー ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 高度なリレー設定(セットポイント、ウィンドウ、遅延、センサエラー表示、電源モニタリングなど) 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ この装置は安全区域及びゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (M1 / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 フルアセスメントによりSIL2認定を取得。 IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。 前面LEDは動作ステータス、不具合、リレーステータスを表示 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レールPRタイプ9400に設置することも可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応