5115B2 絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力 PR Electronics 47572054

絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5115Bタイプ - Ex信号計算機. 5115Bは、四則演算機能(加算、減算、乗算、除算)を備えたアナログ入力信号用の信号計算機です。 数秒以内に、ユーザーは、構成プログラムPResetを使用して特定の用途向けに5115Bのプログラミングを行うことができます。. Ex信号計算機 mA / V / mVの入力 2つの入力信号による冗長測定 入力信号の二重化 四則演算 5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 AC又はDCによるユニバーサル供給 前面の緑色のLEDは、通常の操作、各センサのセンサエラー、及び機能エラーを表示 2線トランスミッタ用の本質安全バリア及び電源 DINレール取り付け 注文コード47572054 品番5115B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5115Bタイプ - Ex信号計算機. 5115Bは、四則演算機能(加算、減算、乗算、除算)を備えたアナログ入力信号用の信号計算機です。 数秒以内に、ユーザーは、構成プログラムPResetを使用して特定の用途向けに5115Bのプログラミングを行うことができます。. Ex信号計算機 mA / V / mVの入力 2つの入力信号による冗長測定 入力信号の二重化 四則演算 5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 AC又はDCによるユニバーサル供給 前面の緑色のLEDは、通常の操作、各センサのセンサエラー、及び機能エラーを表示 2線トランスミッタ用の本質安全バリア及び電源 DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする