絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5116Bタイプ - Exプログラマブルトランスミッタ. 5116Bはプログラマブルトランスミッタです。 このトランスミッタは、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流 / 電圧信号に変換します。たとえば、ソレノイド弁やバタフライ弁、つまり取り付けたポテンショメータによる直線動作が変換対象となります。 前面のプッシュボタンにより、入力は、プロセスの正確なスパンまで較正することができます。 プロセス信号のゼロドリフトは、前面ボタンを一度押すだけで調節することができます。 数秒以内に、ユーザーは、特定の用途に合わせて5116Bのプログラミングを行うことができます。. Exプログラマブルトランスミッタ RTD、TC、mV、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 リニア化した、RTD又はTCセンサによる電子温度測定 バイポーラ電圧入力 電流、電圧、2リレーの出力 2つの無電位リレーコンタクトを使用したプロセス制御により、高度な機能を実現するための構成が可能 前面にステータスLED 3ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 2線供給 >2線式電源によりExゾーン0に16.5 Vを超える電圧を供給 AC又はDCによるユニバーサル供給 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ DINレール取り付け 注文コード47572063 品番5116B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5116Bタイプ - Exプログラマブルトランスミッタ. 5116Bはプログラマブルトランスミッタです。 このトランスミッタは、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流 / 電圧信号に変換します。たとえば、ソレノイド弁やバタフライ弁、つまり取り付けたポテンショメータによる直線動作が変換対象となります。 前面のプッシュボタンにより、入力は、プロセスの正確なスパンまで較正することができます。 プロセス信号のゼロドリフトは、前面ボタンを一度押すだけで調節することができます。 数秒以内に、ユーザーは、特定の用途に合わせて5116Bのプログラミングを行うことができます。. Exプログラマブルトランスミッタ RTD、TC、mV、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 リニア化した、RTD又はTCセンサによる電子温度測定 バイポーラ電圧入力 電流、電圧、2リレーの出力 2つの無電位リレーコンタクトを使用したプロセス制御により、高度な機能を実現するための構成が可能 前面にステータスLED 3ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 2線供給 >2線式電源によりExゾーン0に16.5 Vを超える電圧を供給 AC又はDCによるユニバーサル供給 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする