内容量1個
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 9107Bタイプ - Ex HART透過リピータ. 9107BはHARTR透過ドライバです。 この装置は、本質的安全のために使用する1-チャンネル絶縁1:1ドライババリアです。 危険区域に設置したI/Pコンバータ、弁、インジケータの操作とドライブ制御。 HARTR装置の操作は、ユニットがHARTR通信信号を双方向で伝送しているため可能です。. HARTR透過ドライバ 1チャンネル(品番 ; 796-7036 796-7036 ) 2チャンネル(品番 ; 827-5362 827-5362 ) 電源レール又はコネクタからの24 V dc電圧供給 高速な応答時間 高アクティブ出力負荷725 Ohm / 20 mA ステータスリレーを通じた出力ラインの障害検出 高ガルバニック絶縁2.6 kV ac 0.1 %より高い精度 緑と赤の前面LEDが各チャンネルの動作ステータスを表示 出力ラインの障害検出 ステータスリレーはシンプルなリミットスイッチとして使用可能 PR 4501は、各チャンネルに対して処理値を表示し、ループ電流レベルの上限と下限を定義するために使用できます。 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) IEC61508に準拠したフルアセスメントによりSIL2認定を取得 安全区域又はゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (マイニング / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)へ信号を送信可能 DINレール取り付け
注文コード47572088
品番9107BA