絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ出力

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 9113Bタイプ - Ex温度 / mAコンバータ. 9113Bは、1チャンネル又は2チャンネルの温度 / mAコンバータです。 コンバータは、IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。. RTD、TC、mA入力のためのEx温度 / mAコンバータ 1チャンネルバージョン、品番 ; 796-7045 796-7045 2チャンネルバージョン、品番 ; 796-7048 796-7048 温度(Pt、Ni、TC)及びアクティブ電流信号の変換及びスケーリング TC入力は、精度を高めるために、内部CJC又はPt100センサ(PR 5910Ex、チャンネル1 / PR 5913Ex、チャンネル2)を組み込んだ端末を使用可能 アクティブ / パッシブmA出力 フルアセスメントによりSIL2認定を取得。機能はオプションで、メニューポイントから実行 設定とモニタリングには取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用。プロセス較正及び信号シミュレーション ディスプレイフロントを用いて、同種の別装置へ設定をコピー ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) この装置は安全区域及びゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (M1 / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 前面LEDは動作ステータスと不具合を表示 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レールPRタイプ9400に設置することも可能 注文コード47572097 品番9113BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,389
販売価格(税別)
73,990
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 9113Bタイプ - Ex温度 / mAコンバータ. 9113Bは、1チャンネル又は2チャンネルの温度 / mAコンバータです。 コンバータは、IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。. RTD、TC、mA入力のためのEx温度 / mAコンバータ 1チャンネルバージョン、品番 ; 796-7045 796-7045 2チャンネルバージョン、品番 ; 796-7048 796-7048 温度(Pt、Ni、TC)及びアクティブ電流信号の変換及びスケーリング TC入力は、精度を高めるために、内部CJC又はPt100センサ(PR 5910Ex、チャンネル1 / PR 5913Ex、チャンネル2)を組み込んだ端末を使用可能 アクティブ / パッシブmA出力 フルアセスメントによりSIL2認定を取得。機能はオプションで、メニューポイントから実行 設定とモニタリングには取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用。プロセス較正及び信号シミュレーション ディスプレイフロントを用いて、同種の別装置へ設定をコピー ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) この装置は安全区域及びゾーン2 / クラス1ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (M1 / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 前面LEDは動作ステータスと不具合を表示 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レールPRタイプ9400に設置することも可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする